ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 受動部品
ルビコンの コンデンサ
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64283600
品番
35YXF330MEFC
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様
●パッケージ:ラジアル●定格電圧:35V●静電容量:330μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:10×16●入数:1
アズワン品番
67-0457-93