※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4[04]
注文コード
64283899
品番
2NC-DNGA110404 BNC2115
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
硬度
50〜65
切刃長さ(mm)
1.1[03]
記号
タイプ:NF
厚さ許容差(mm)
±0.13
みぞ穴
W
ブレーカ
なし
抗折力(GPa)
≒1.10
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴+片面取(40°〜60°)
材種
DA90
穴径(mm)
1.9
使用インサート
菱形[C]
粒子径(μm)
〜50
商品タイプ
ワンコーナータイプ/7°ポジティブ
インサート厚さ(mm)
1.4[X1]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
M
内接円IC(mm)
3.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。