※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2[02]
注文コード
64283987
品番
2NC-DNGA110412 BNC2125
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.4
寸法D1(Φmm)
4.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
刃先形状
NF インサート
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
W
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
円筒穴+片面取(40°〜60°)
材種
DA1090
ブレーカの有無
なし
使用インサート
菱形[C]
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。