※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.8[08] 注文コード64284556 品番2NC-VBGW160408LS BNC2125
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など502種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.5[16] 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり コーナー数2 材種BNC2125(コーテッドスミボロン) 使用インサート菱形[V] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)35 逃げ角(°)5[B] チップ溝・穴記号W 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする