※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4[04]
注文コード
64284678
品番
2NC-VCGW160404LS BNC2125
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.8[16]
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
コーナー数
2
材種
BNC2125(コーテッドスミボロン)
使用インサート
菱形[V]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
35
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
W
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。