ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の リハビリ・生活補助
ミヤサカ工業の 自助具
コッくんお薬よ〜(自動服薬支援機) MORシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64284756
品番
MOR-3
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。
仕様
●仕様:バリュー(3棟式:朝・昼・夜)●材質:本体/ABS樹脂・スチール、ケース/PP●サイズ:300×205×338mm●本体重量:約4kg●電源:単1アルカリ乾電池×3本(別売)●セット内容:本体、お薬ケース黄×7、お薬ケース赤×7、お薬ケース青×7、お薬ケース白×7
アズワン品番
8-061-04