マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの ハイスドリル
マーベルの ハイス六角軸ドリル
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64285070
品番
6MTD-100
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
インパクトドライバーにワンタッチで装着可能!。X型シンニング加工。先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち!。
仕様
●サイズ:10.0mm●有効長:70●全長:110●質量:35●素材:ハイスピード鋼(HSS)
アズワン品番
67-0417-62