※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4[04] 材種BN7115 注文コード64285439 品番2NU-DCGW11T304LF BN7115
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はコーナー半径・材種・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.5[11] 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] チップ色CBN標準A コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり コーナー数2 材種BN7115 使用インサート菱形[D] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)55 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号W 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする