※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2[02]
注文コード
64285685
品番
2NU-ECXA030X02LF BN2000
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
0.2[02]
材種
BN2000
使用インサート
菱形[D]
商品タイプ
シャープエッジタイプ
頂角(°)
75
逃げ角(°)
7[C]
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。