スーパーUドリル(365)1セット(10個入) シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64285876 品番8800604W08HPLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応する、正真正銘の4コーナーチップ。
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

用途穴あけ加工 仕様●チップサイズ:06●iC:10.65●s:3.5●re:0.8●チップポジション:外周刃●d1:4.00●サンドビック スーパーUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8971 アズワン品番65-8154-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする