※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2[02] 注文コード64286166 品番3NC-TPGW080202 BNC2115
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など502種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.6[08] 寸法D1(Φmm)2.4 勝手なし[N] コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり コーナー数3 材種BNC2115(コーテッドスミボロン) 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] チップ溝・穴記号W 等級記号G 内接円IC(mm)4.76
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする