※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4[04]
注文コード
64286376
品番
3NC-TPGW110304 BNC2115
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.3[11]
寸法D1(Φmm)
3.4
勝手
なし[N]
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
コーナー数
3
材種
BNC2115(コーテッドスミボロン)
使用インサート
正三角形[T]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11[P]
チップ溝・穴記号
W
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。