棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64286506 品番EA440DZ-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240

反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。
※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。
※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。

仕様●材質:パイン集成材●サイズ:600×150mm●厚み:15mm●表面仕上:BRIWAX アズワン品番65-9255-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする