※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBMS-44-M4-12-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64286514 LWBMS-44-M4-12-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64286514 LWBMS-44-M4-12-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64286514

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64286514 品番 LWBMS-44-M4-12-NI
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法M(mm)M4 寸法R(mm)44 寸法Lm(mm)12 最大締付力(kN)2.4 M並目M4 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする