※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
円形(メートル系)[M0]
注文コード
64288081
品番
RCMT2006M0N-RX AC8020P
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
20.0
精度
M
寸法D1(Φmm)
6.5
勝手
なし[N]
チップ色
金色
切刃(mm)
20
コーティング
AC8020P
ブレーカ
RX
切削領域
中〜粗切削
コーナー半径(mm)
円形(メートル系)[M0]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
ブレーカすくい角(°)
-5
使用インサート
円形[R]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
6.35[06]
頂角(°)
-
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
20.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。