※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX2006M0N-RP AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64288135 RCMX2006M0N-RP AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64288135

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 注文コード64288135 品番RCMX2006M0N-RP AC8020P
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)20.0 精度M 寸法D1(Φmm)6.5 勝手なし[N] チップ色金色 切刃(mm)20 コーティングAC8020P ブレーカRP 切削領域粗切削 コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 ブレーカすくい角(°)-15 使用インサート円形[R] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)- 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号X 内接円IC(mm)20.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする