※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法R(mm)101
M並目M10
寸法Lm(mm)25
注文コード64288526
品番LWBMS-101-M10-25-OR
参考基準価格(税別)¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
この商品は寸法R・M並目・寸法Lmなど175種類から選べます
他の種類を見る
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。