IRS2092PBF デジタルアンプ用ゲートドライブIC インフィニオン 64289114

デジタルアンプ用ゲートドライブIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64289114品番IRS2092PBF
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

デジタルアンプのFETをコントロールするゲートドライバーです。
アナログ入力をPWM周波数モジューレーションしてFETのGateを駆動します。
過電圧、減電圧、過電流など各種プロテクションが内蔵されています。

仕様●Voffset ±100V、GateDriver Io+ 1.0A Io- 1.2A、PWM周波数:MAX800KHz●パッケージ:PDIP 16●動作電圧:10V~18VV●用途:D級オーディオアンプ●仕様1:仕様2:仕様3:仕様4:動作温度:AN-1138 アプリケーションノート(PDF/1,259KB)アズワン品番67-0442-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする