SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64289139
品番
IPS1-110-01-L-D-VS
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0249
アズワン品番
65-7559-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表