フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64290268
品番
1110640
参考基準価格(税別)
¥98,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3037
アズワン品番
65-7491-98