AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 1480個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1480個)
注文コード
64290295
品番
10129383-910001ALF
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1480個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6372
アズワン品番
65-7582-09
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表