※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2[02]
材種
BN7125
注文コード
64290330
品番
NU-WBEW060102L-LF BN7125
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材種・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
1.3[06]
寸法D1(Φmm)
2.2
勝手
左[L]
チップ色
CBN標準A
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
コーナー数
1
材種
BN7125
使用インサート
等辺不等角六角形[W]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
1.59[01]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
5[B]
チップ溝・穴記号
W
等級記号
E
内接円IC(mm)
3.97
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。