※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGMH-18-R3/4-A オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290346 QLGMH-18-R3/4-A オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290346 QLGMH-18-R3/4-A オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290346

オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑) 寸法A(mm)8 寸法D1(mm)18 注文コード64290346 品番QLGMH-18-R3/4-A
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・寸法A・寸法D1など20種類から選べます 他の種類を見る

本体は真鍮製。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
配管用シールテープと共にご使用ください。

材質(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑) ねじピッチ1.81 寸法a(mm)9.5 寸法A(mm)8 寸法B(mm)27 寸法C(mm)31 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)26.4 寸法l(mm)14.5 寸法Lm(mm)18 寸法RpRp3/4" ねじの呼びR3/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする