※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
4.0
注文コード
64290357
品番
RBG08-B BN7125
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.0
径(Φmm)
4.0
材種
BN7125
インサート厚さ(mm)
6.5
FIG
1
内接円IC(mm)
8.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。