※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
5.0
注文コード
64290366
品番
RBG10-B BN7125
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
5.0
径(Φmm)
5.0
材種
BN7125
インサート厚さ(mm)
9.0
FIG
1
内接円IC(mm)
10.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。