※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)6.0 注文コード64290375 品番RBG12-B BN7125
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など502種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)6.0 径(Φmm)6.0 材種BN7125 インサート厚さ(mm)11.0 FIG1 内接円IC(mm)12.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする