長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64290399
品番
JM71-173
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番
65-4328-53