曜日別特売
QLGMH-32-R11/4-A オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGMH-32-R11/4-A オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290425
QLGMH-32-R11/4-A オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290425
QLGMH-32-R11/4-A オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290425

オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)注文コード64290425品番QLGMH-32-R11/4-A
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

本体は真鍮製。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
配管用シールテープと共にご使用ください。

材質(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)ねじピッチ2.3寸法a(mm)12.7寸法A(mm)9寸法B(mm)46寸法C(mm)53寸法D1(mm)32寸法D2(mm)42寸法l(mm)19.1寸法Lm(mm)24寸法RpRp1-1/4"ねじの呼びR1-1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする