※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.8[08] 注文コード64290497 品番SNEN090308W BNC8115
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など502種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.5[09] 勝手なし[N] チップ色CBN標準A コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無なし コーナー数4 材種BNC8115(コーテッドソリッドスミボロン) 使用インサート正方形[S] 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号N FIG2 等級記号E 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする