※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法A(mm)8
寸法D1(mm)18
注文コード64290547
品番QLGML-18-R3/4-A
参考基準価格(税別)¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法D1など21種類から選べます
他の種類を見る
本体は真鍮製。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
配管用シールテープと共にご使用ください。