※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64290601
品番
SNGN090308-B BN7125
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.5[09]
勝手
なし[N]
チップ色
CBN標準A
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
なし
コーナー数
4
材種
BN7125
使用インサート
正方形[S]
商品タイプ
ネガティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
N
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。