※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLPAL-24-M33-1.5 オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290705 QLPAL-24-M33-1.5 オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290705 QLPAL-24-M33-1.5 オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290705

オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)8.5 注文コード64290705 品番QLPAL-24-M33-1.5
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法Aなど7種類から選べます 他の種類を見る

プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ
[[QLPAL-G]]----管用平行ねじ
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:110℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)36 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)24 寸法G(mm)- 寸法Lm(mm)11 M細目M33×1.5 許容圧力(MPa)5 推奨締付トルク(N・m)30 材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする