※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGAX-14-M20-1.5 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290748 QLGAX-14-M20-1.5 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290748 QLGAX-14-M20-1.5 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290748

オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)9 M細目M20×1.5 注文コード64290748 品番QLGAX-14-M20-1.5
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法A・M細目など8種類から選べます 他の種類を見る

ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ
[[QLGAX-G]]----管用平行ねじ
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:-20℃-150℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

寸法A(mm)9 寸法B(mm)23 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)14 寸法G(mm)- 寸法Lm(mm)8.5 M細目M20×1.5 許容圧力(MPa)10 推奨締付トルク(N・m)15 材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする