※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)アルミニウム合金、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
寸法A(mm)7.5
寸法D1(mm)11
注文コード64290793
品番QLGAH-11-G3/8-A
参考基準価格(税別)¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法D1など31種類から選べます
他の種類を見る
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。