※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGAH-18-M26-1.5-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290906 QLGAH-18-M26-1.5-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290906 QLGAH-18-M26-1.5-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64290906

オイルレベルウィンドウ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑) 寸法A(mm)8 寸法D1(mm)18 注文コード64290906 品番QLGAH-18-M26-1.5-B
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888
この商品は材質・寸法A・寸法D1など31種類から選べます 他の種類を見る

本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

寸法A(mm)8 寸法B(mm)30 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)18 寸法G(mm)- 寸法Lm(mm)9 M細目M26×1.5 許容圧力(MPa)7 許容荷重(N)35 推奨締付トルク(N・m)20 材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする