※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
寸法A(mm)6.5
寸法D1(mm)7
注文コード64291089
品番QLGAH-7-M14-1.5-B
参考基準価格(税別)¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法D1など31種類から選べます
他の種類を見る
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。