SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 12極 2.54mm 1 Or 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64291187
品番
IPL1-106-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1 Or 2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1421
アズワン品番
65-7645-13
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表