※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法A(mm)8
寸法D1(mm)18
注文コード64291703
品番QLGML-18-M27-1.5-B
参考基準価格(税別)¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法D1など18種類から選べます
他の種類を見る
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。