※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T301MN-SI AC9125T スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64291879 DCGT11T301MN-SI AC9125T スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64291879

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)<0.1[01] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64291879 品番DCGT11T301MN-SI AC9125T
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など359種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途軽切削 適合1 切刃長さ(mm)11.6 精度G 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 チップ色白銀色 切刃(mm)11 コーティングAC9125T ブレーカSI コーナー半径(mm)<0.1[01] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)15 使用インサート菱形[D] 高さ許容差(mm)±0.025 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)55 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする