曜日別特売
RDET2006M0EN-G ACS1000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64292098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)逃げ角(°)15[D]注文コード64292098品番RDET2006M0EN-G ACS1000
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。

精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACS1000)みぞ穴Tコーナー半径Re(mm)10.0使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)6.5頂角(°)-逃げ角(°)15[D]内接円IC(mm)20
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする