※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)注文コード64292139品番QLGSL-32-M42-1.5-A
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法D1など20種類から選べます他の種類を見る 本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。