曜日別特売
VME70A1-6202 エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VME70A1-6202 エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292349
VME70A1-6202 エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292349
VME70A1-6202 エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292349

エンプラ・Vアイドラー

(1件のレビュー)
寸法D(mm)35
寸法B(mm)11
寸法d(mm)15
寸法W(mm)19
内容量1個注文コード64292349品番VME70A1-6202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合アイドラー軸(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6202-8・ZA6202-15、(標準アイドラー軸)Z6202-16・Z6202-22寸法B(mm)11寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法Da(mm)32寸法Db(Φmm)41寸法De(mm)70寸法h(mm)12.5寸法r(mm)1寸法s2(mm)4寸法W(mm)19寸法w1(mm)12角度θ(°)34適合ベアリング6202×1溝の形A1材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64292349
2023-02-02
用途: ベルトのテンショナ

音も静かで耐久性があり、価格が安い。長く使っているがトラブルもありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする