※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMM150608N-MP AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64292351 DNMM150608N-MP AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64292351

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] 注文コード64292351 品番DNMM150608N-MP AC8020P
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5 精度M 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] チップ色金色 切刃(mm)15 コーティングAC8020P 高さ公差(mm)0.15 ブレーカMP 切削領域粗切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 内接円公差(mm)0.08 ブレーカすくい角(°)0 使用インサート菱形[D] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)55 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M 内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする