※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64292369
品番
HBSM6020A
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
80
部品名称
アライメント治具:AFBSM60
セットスクリュー
BT0506
レンチ
TH025
穴径(mm)
6.0
FIG
2
注意
※画像は代表画像を使用しています。