グンゼ
グンゼの 一般・作業マスク
グンゼの クリーンルーム用マスク
ACTIVE STYLE布製マスク ASM001シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64293707
品番
ASM001-M-161
参考基準価格(税別)
¥488
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
UVカット紫外線遮へい率90%以上です。
抗ウイルス加工です。
接触冷感です。
裏地メッシュ素材で高い通気性です。
フィットしやすい立体設計です。
洗って繰り返し使えます。
普段使いに。
仕様
●サイズ:小さめ●縦(mm):115●横(mm):275●色:ライトグレー●構造:2層●材質/仕上:本体/ナイロン、ポリウレタン、裏地/ポリエステル、ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:321-5142
アズワン品番
67-2304-12