TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの PCアクセサリー
TE CONNECTIVITYの ケーブル
TE CONNECTIVITYの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ 26極 オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64293856
品番
5749621-2
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●極数:26●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:24.87mm●幅:7.44mm●深さ:14.94mm●寸法:24.87 x 7.44 x 14.94mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-7975
アズワン品番
65-7664-66