曜日別特売
PSVY-10-M20-L-BK インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSVY-10-M20-L-BK インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294379
PSVY-10-M20-L-BK インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294379
PSVY-10-M20-L-BK インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294379

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)10注文コード64294379品番PSVY-10-M20-L-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
手になじむレバーキャップがついています。

寸法B(mm)10寸法D(mm)52寸法D1(mm)20寸法H(mm)18寸法L(mm)69寸法L1(mm)37寸法Lb(mm)10寸法M(mm)M20M細目M20×1.5寸法s(mm)12寸法sw1(mm)30ねじピッチ1.5剪断荷重(N)4770ロックナット荷重(最小~最大)(N)21/57ねじ規格細目材質(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする