曜日別特売
PSVY-5-M10-L-A インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSVY-5-M10-L-A インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294528
PSVY-5-M10-L-A インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294528
PSVY-5-M10-L-A インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294528

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)5注文コード64294528品番PSVY-5-M10-L-A
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。

寸法B(mm)5寸法D(mm)21寸法D1(mm)10寸法H(mm)9寸法L(mm)37.5寸法L1(mm)19寸法Lb(mm)-寸法M(mm)M10M細目M10×1寸法s(mm)6寸法sw1(mm)-ねじピッチ1剪断荷重(N)1190ロックナット-荷重(最小~最大)(N)7/20ねじ規格細目材質(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする