Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC BUS SWITCH 10×1:1 48TVSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64294696
品番
SN74CBTLV16210VR
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
IC BUS SWITCH 10 X 1:1 48TVSOP
仕様
●タイプ:バススイッチ●回路:10 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V〜3.6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOP
アズワン品番
67-0409-12