PLZX-5-5-M10-RK インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLZX-5-5-M10-RK インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294799
PLZX-5-5-M10-RK インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294799
PLZX-5-5-M10-RK インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294799

インデックスプランジャ - リングタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目注文コード64294799品番PLZX-5-5-M10-RK
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

割り出し・位置ぎめに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。

材質(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじピッチ1.5寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)22寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15ロックナット剪断荷重(N)1820寸法sw1(mm)16荷重(最小~最大)(N)5 / 15寸法Lb(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする